Non retournable

Lapp - Monoconducteur - 07V2-K 1X70 GN/YE - 45190010

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 16 mm

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - 5...70 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -10...90 °C

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777151257

Réf. Sonepar

00205715125

Réf. Fournisseur

45190010

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

70 mm²

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

16 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...90 °C

taille AWG:

0

nombre de conducteurs:

1

pays de fabrication:

ITALIE

Monoconducteur; 1X70; vert-jaune; Couronne; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Pose fixe

Les Atouts de l'article:

H07V2-K 1X70 GN/YE

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp