Lapp - Monoconducteur - COPPER ROPE TINNED CLASS 5 1X16 - 4571214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 16 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau du conducteur - cuivre
surface du conducteur - étamé
diamètre externe approx. - 5.3 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044777776351
Réf. Sonepar
00205777635
Réf. Fournisseur
4571214
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
16 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
diamètre externe approx.:
5.3 mm
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


