Lapp - Monoconducteur - H05V2-K 1X1 BK - 4515013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - noir
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044776748458
Réf. Sonepar
00205674715
Réf. Fournisseur
4515013
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
noir
pays de fabrication:
ITALIE
Monoconducteur; 1X1; noir; Couronne; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


