Lapp - Monoconducteur - H05Z-K 90°C 1X0,75 GN - 4725122S

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Monoconducteur - H05Z-K 90°C 1X0,75 GN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 250 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064727587578

Réf. Sonepar

00205758757

Réf. Fournisseur

4725122S

Marque

Lapp

pays de fabrication:

ITALIE

Monoconducteur; 1X0.75; vert; Bobine; U0/U: 300 / 500 V; Mélange sans halogène; Homologué HAR; Pose fixe

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp