Lapp - Monoconducteur - H05Z-K 90°C 1X0,75 GNYE - 4725002S

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Monoconducteur - H05Z-K 90°C 1X0,75 GNYE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 250 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064727362175

Réf. Sonepar

00205736217

Réf. Fournisseur

4725002S

Marque

Lapp

pays de fabrication:

ITALIE

Monoconducteur; 1X0.75; vert-jaune; Bobine; U0/U: 300 / 500 V; Mélange sans halogène; Homologué HAR; Pose fixe

Les Atouts de l'article:

H05Z-K 90°C 1X0,75 GNYE

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp