Lapp - Monoconducteur - H07V2-K 1X1,5 BU - 4519021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de conducteur - bleu
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044776749141
Réf. Sonepar
00205674730
Réf. Fournisseur
4519021
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de conducteur:
bleu
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
température max. admissible du conducteur:
90 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
3 mm
tension nominale U:
750 V
poids:
22 kg/km
température de traitement:
-5...50 °C
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Contenu d' emballage:
100 m
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


