Lapp - Monoconducteur - H07Z-K 90°C 1x95 GNYE - 4727002

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Monoconducteur - H07Z-K 90°C 1x95 GNYE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 450 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773773385

Réf. Sonepar

00205003682

Réf. Fournisseur

4727002

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

95 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

000

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

couleur d'identification/codification du fil:

autre

marquage du conducteur:

couleur

couleur de conducteur:

vert/jaune

avec conducteur de protection:

Oui

température max. admissible du conducteur:

90 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

18.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

112.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

750 V

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Monoconducteur; 1X95; vert-jaune; en fonction de la longueur; U0/U: 450 / 750 V; Mélange sans halogène; Homologué HAR; Pose fixe

Les Atouts de l'article:

H07Z-K 90°C 1x95 GNYE

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp