Non retournable

Lapp - Monoconducteur - LiFY 1 kV 1X1,5 BU - 4560022S

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de conducteur - bleu

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • Tension nominale U0 - 600 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774684796

Réf. Sonepar

00205220574

Réf. Fournisseur

4560022S

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de conducteur:

bleu

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

Tension nominale U0:

600 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

3.7 mm

tension nominale U:

1000 V

température de traitement:

-15...70 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Monoconducteur; 1X1.5; bleu; Bobine; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Pose fixe

Les Atouts de l'article:

LiFY 1 kV 1X1,5 BU

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp