Lapp - Monoconducteur - LiFY 1X2,5 BU - 4560054S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044774684918
Réf. Sonepar
00205220586
Réf. Fournisseur
4560054S
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
couleur de conducteur:
bleu
Blindage:
Non
armature/ferraillage:
fil
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
4.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
33.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-15...70 °C
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
LiFY 1X2,5 BU
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


