Lapp - Monoconducteur - LiY 1x0,14 GN - 4125006S

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774694931

Réf. Sonepar

00205220282

Réf. Fournisseur

4125006S

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

0.14 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

26

diamètre du conducteur:

0.37 mm

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

couleur de conducteur:

vert

Blindage:

Non

armature/ferraillage:

tresse

géométrie du câble:

rond

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

1.1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

4.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Monoconducteur; 1X0.14; vert; Bobine; PVC; Pose fixe

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp