Lapp - Monoconducteur - LiY 1x0,14 YE - 4125005S

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 49.9 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774694924

Réf. Sonepar

00205220281

Réf. Fournisseur

4125005S

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

0.14 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

49.9 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

couleur de conducteur:

jaune

Blindage:

Non

armature/ferraillage:

tresse

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

1.1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

4.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

tension nominale U:

49.9 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Monoconducteur; 1X0.14; jaune; Bobine; PVC; Pose fixe

Les Atouts de l'article:

LiY 1x0,14 YE

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp