Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G120 - 1062916

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776552024

Réf. Sonepar

00205655202

Réf. Fournisseur

1062916

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

120 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...70 °C

tension nominale U:

1000 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

Monoconducteur; 1G120; vert-jaune; Basic-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Certifié UL; Chaîne porte-câbles

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp