Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G16 - 1026523

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777318094

Réf. Sonepar

00205731809

Réf. Fournisseur

1026523

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

16 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

10.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

31.8 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Monoconducteur; 1G16; vert-jaune; Extended-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Certifié UL; Chaîne porte-câbles

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp