Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® FD 90 1G70 - 0026616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 70 mm²
matériau de la gaine - PVC
isolation des fils - PVC
spécification du matériau gaine externe - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773034929
Réf. Sonepar
00205026616
Réf. Fournisseur
0026616
Marque
Lapp
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
70 mm²
matériau de la gaine:
PVC
isolation des fils:
PVC
spécification du matériau gaine externe:
autre
nombre de conducteurs pilotes:
2
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
protection contre les torsions:
Non
organe de support:
sans
couleur de gaine:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
18.3 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
137.3 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
54.9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
tension nominale U:
1 kV
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
137.25 mm
taille AWG:
00
coupe transversale nominale conducteur (AWG):
0 kcmil
nombre de conducteurs:
1
nombre d'éléments de câblage:
90
marquage du conducteur:
couleur
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX FD 90 1G70
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


