Non retournable

Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® FD 90 CY 1X10 - 0026651

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • isolation des fils - PVC

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773034172

Réf. Sonepar

00205026651

Réf. Fournisseur

0026651

Marque

Lapp

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

10 mm²

matériau de la gaine:

PVC

isolation des fils:

PVC

spécification du matériau gaine externe:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Non

protection contre les torsions:

Non

organe de support:

sans

couleur de gaine:

orange

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

9.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

72.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

29.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...70 °C

tension nominale U:

1 kV

poids:

182 kg/km

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

taille AWG:

8

coupe transversale nominale conducteur (AWG):

8 kcmil

nombre de conducteurs:

1

marquage du conducteur:

couleur

Monoconducteur; 1X10; Core-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX FD 90 CY 1X10

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp