Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X10 GNYE - 1239000

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 750 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776498278

Réf. Sonepar

00205649827

Réf. Fournisseur

1239000

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

10 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

750 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

taille AWG:

8

coupe transversale nominale conducteur (AWG):

8 kcmil

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

couleur de conducteur:

vert/jaune

avec conducteur de protection:

Oui

température max. admissible du conducteur:

125 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

6.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

24.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-35...125 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-55...125 °C

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Monoconducteur; 1X10; vert-jaune; U0/U: 450 / 750 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp