Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1,5 GNYE - 0071000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de conducteur - vert/jaune
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 300 V
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044774690353
Réf. Sonepar
00205002429
Réf. Fournisseur
0071000
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de conducteur:
vert/jaune
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0:
300 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
température max. admissible du conducteur:
180 °C
diamètre externe approx.:
2.6 mm
tension nominale U:
500 V
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Contenu d' emballage:
100 m
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 GNYE
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


