Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1 BN - 0070003

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de conducteur - marron

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774690315

Réf. Sonepar

00205002425

Réf. Fournisseur

0070003

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de conducteur:

marron

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0:

300 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

diamètre externe approx.:

2.3 mm

tension nominale U:

500 V

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Monoconducteur; 1X1; marron; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1 BN

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp