Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 GNYE - 0056000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 300 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773446883
Réf. Sonepar
00205002538
Réf. Fournisseur
0056000
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
16 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
300 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
taille AWG:
8
coupe transversale nominale conducteur (AWG):
6 kcmil
diamètre du conducteur:
4.52 mm
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
caoutchouc
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
couleur de conducteur:
vert/jaune
avec conducteur de protection:
Oui
température max. admissible du conducteur:
180 °C
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
44.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-50...180 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...180 °C
tension nominale U:
500 V
matériau de renfort:
cuivre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 GNYE
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


