Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1 WHBU - 4150344

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - étamé

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Eca

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774726649

Réf. Sonepar

00205150344

Réf. Fournisseur

4150344

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

1 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Monoconducteur; 1X1; blanc-bleu; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Listé UL; Pose fixe

Les Atouts de l'article:

Multi-Standard SC 2.2 1X1 WHBU

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp