Lapp - N2XH-J 4x2,5 RE - 30017672

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 V
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773079692
Réf. Sonepar
00205307969
Réf. Fournisseur
30017672
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
0.6 V
Blindage:
Non
température max. admissible du conducteur:
90 °C
diamètre externe approx.:
10.6 mm
avec conducteur de protection:
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
marquage du conducteur:
couleur
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-24-3
fil auxiliaire:
Non
tension nominale U:
1 V
couleur de gaine:
noir


