Lapp - N2XH-J 5x1,5 RE - 30017683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773147131
Réf. Sonepar
00205314713
Réf. Fournisseur
30017683
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
0.6 kV
Blindage:
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331:
Non
conducteur concentrique:
sans
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
température max. admissible du conducteur:
90 °C
diamètre externe approx.:
10.5 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:
Oui
revêtement conducteur:
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
16
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
126 mm
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
couche conductrice intérieure:
Non
couche conductrice extérieure:
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-24-3
armature:
Non
gaine en plomb:
Non
fil auxiliaire:
Non
tension nominale U:
1000 kV
couleur de gaine:
noir
forme du conducteur:
rond
matériau conducteur:
cuivre


