fin de vie

Lapp - N2XH-O 1X185 rm - 3017602

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - N2XH-O 1X185 rm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 185 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 0.6 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773130768

Réf. Sonepar

00205313076

Réf. Fournisseur

3017602

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

185 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

0.6 V

Blindage:

Non

température max. admissible du conducteur:

90 °C

diamètre externe approx.:

22.6 mm

avec conducteur de protection:

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2:

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

marquage du conducteur:

couleur

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-24-3

fil auxiliaire:

Non

tension nominale U:

1 V

couleur de gaine:

noir

N2XH-O 1X185 rm