Lapp - Outil d'assemblage - SKINMATIC QUICK SET 1 - 61610000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre total d'outils - 6
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - boîte en plastique
nombre de clés à douille - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773247947
Réf. Sonepar
00205005834
Réf. Fournisseur
61610000
Marque
Lapp
nombre total d'outils:
6
ensemble de monteur électricien:
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
boîte en plastique
nombre de clés à douille:
1
nombre de douilles:
6
nombre de clés à fourche:
1
nombre de cliquets:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


