Lapp - Outil d'assemblage - SKINMATIC RZ - 61791260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 250 mm
largeur de clé max. - 33 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition avec peu d'étincelles - Non
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773203769
Réf. Sonepar
00205005844
Réf. Fournisseur
61791260
Marque
Lapp
longueur:
250 mm
largeur de clé max.:
33 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


