Non retournable

Lapp - Passage de câble - SKINDICHT® CN-M 16X1.5 - 52032610

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Passage de câble - SKINDICHT® CN-M 16X1.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 8...10.5 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773337600

Réf. Sonepar

00205004593

Réf. Fournisseur

52032610

Marque

Lapp

pour diamètre de câble jusqu'à:

8...10.5 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

18 mm

qualité du matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

serre cable:

Oui

température d'utilisation:

-25...200 °C

pays de fabrication:

SUISSE

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe; M 16; Plage de serrage (min./max.) : 8.0 - 10.5 mm; Taille de clé 1: 18; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar, IP 69;

Les Atouts de l'article:

SKINDICHT CN-M 16x1,5

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp