Lapp - Passage de câble - SKINDICHT® MINI M8X1 FKM - 52001887

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Passage de câble - SKINDICHT® MINI M8X1 FKM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 8

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - autre

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777366668

Réf. Sonepar

00205736666

Réf. Fournisseur

52001887

Marque

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

8

matériau:

métal

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1 mm

longueur de filetage:

5 mm

dimension du profil:

11 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe; M 8; Plage de serrage (min./max.) : 3.5 - 5.5 mm; Taille de clé 1: 11; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66;

Les Atouts de l'article:

SKINDICHT MINI M8x1 FKM

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp