Non retournable

Lapp - Passage de câble - SKINTOP® HYGIENIC SC M40X1.5 - 53105315

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

  • longueur de filetage - 9 mm

  • dimension du profil - 45 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056157294096

Réf. Sonepar

00205005969

Réf. Fournisseur

53105315

Marque

Lapp

type de filetage:

métrique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

9 mm

dimension du profil:

45 mm

qualité du matériau:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

Presse-étoupe; M 40; Plage de serrage (min./max.) : 22 - 27 mm; Taille de clé 1: 45; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Blindage CEM

Les Atouts de l'article:

SKINTOP HYGIENIC SC M40X1,5

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp