Lapp - Passage de câble - SKINTOP® MS-SC-M 20X1.5 - 53112630LF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
longueur de filetage - 8 mm
dimension du profil - 24 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056155145376
Réf. Sonepar
00205514537
Réf. Fournisseur
53112630LF
Marque
Lapp
type de filetage:
métrique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
24 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Oui
blindé:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
SKINTOP MS-SC-M 20x1,5
Les Atouts de la gamme:
Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


