Non retournable

Lapp - Passage multiple - SKINTOP® MULTI-M 63X1.5 / 30X2-6 MM - 52220112

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - membrane

  • type - droit

  • largeur - 63 mm

  • hauteur - 18 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044778437954

Réf. Sonepar

00205843795

Réf. Fournisseur

52220112

Marque

Lapp

modèle:

membrane

type:

droit

largeur:

63 mm

hauteur:

18 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

30

matériau:

caoutchouc

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

63...63

épaisseur:

12 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Passage multiple; M 63; Nombre d'entrées de câble: 30; Taille de clé 1: 66; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 67, IP 66, IP 68 - 0.1 bar (60 min)

Les Atouts de l'article:

SKINTOP MULTI-M 63X1,5 / 30X2-6 MM

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp