Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Plaques signalétiques FLEXIMARK® PTEF / CAB - 83254977

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Plaques signalétiques FLEXIMARK® PTEF / CAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 12 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773847505

Réf. Sonepar

00205384750

Réf. Fournisseur

83254977

Marque

Lapp

largeur:

12 mm

matériau:

plastique

Porte-repères/étiquettes; Largeur totale: 50mm; Hauteur totale: 14.8mm; Polyéthylène

Les Atouts de l'article:

CHARACTER HOLDERS PTEF 12-38

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp