Lapp - Poignée dynamométrique - SKINMATIC DMG 2-10NM - 61610012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre total d'outils - 1
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - boîte en plastique
nombre de clés à fourche - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776113119
Réf. Sonepar
00205611311
Réf. Fournisseur
61610012
Marque
Lapp
nombre total d'outils:
1
ensemble de monteur électricien:
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
boîte en plastique
nombre de clés à fourche:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
SKINMATIC DMG 2-10Nm
Les Atouts de la gamme:
Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


