Non retournable

Lapp - Poignée dynamométrique - SKINMATIC DMG 5-25NM - 61610013

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Poignée dynamométrique - SKINMATIC DMG 5-25NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre total d'outils - 1

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • emballage - boîte en plastique

  • nombre de clés à fourche - 1

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776113126

Réf. Sonepar

00205611312

Réf. Fournisseur

61610013

Marque

Lapp

nombre total d'outils:

1

ensemble de monteur électricien:

Oui

emballage:

boîte en plastique

nombre de clés à fourche:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Poignée dynamométrique

Les Atouts de l'article:

SKINMATIC DMG 5-25Nm

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp