🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lapp - Porte-étiquettes KMK - 61742926

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Porte-étiquettes KMK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • transparent - Oui

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 17 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773193435

Réf. Sonepar

00205319343

Réf. Fournisseur

61742926

Marque

Lapp

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

transparent:

Oui

largeur:

40 mm

hauteur:

17 mm

Étiquette simple; Largeur totale: 40mm; Hauteur totale: 17mm;

Les Atouts de l'article:

LABELS ES/KMK 3

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp