Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Porte-repères FLEXIMARK® PGS - 83250003

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Porte-repères FLEXIMARK® PGS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773196825

Réf. Sonepar

00205319682

Réf. Fournisseur

83250003

Marque

Lapp

largeur:

10 mm

Porte-repères/étiquettes; Largeur totale: 1000mm; Hauteur totale: 10mm; Plastique acrylonitrile-butadiène-styrène

Les Atouts de l'article:

CHARACTER HOLDERS PGS 10-1000 BK

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp