fin de vie

Lapp - Pour les conditions les plus extrêmes - 0094005

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Pour les conditions les plus extrêmes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.09 mm²

  • couleur de conducteur - jaune

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - argenté

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774692623

Réf. Sonepar

00205094005

Réf. Fournisseur

0094005

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

0.09 mm²

couleur de conducteur:

jaune

Tension nominale U0:

300 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

argenté

isolation des fils:

PTFE

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

260 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

0.89 mm

tension nominale U:

500 V

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Monoconducteur; 1X28 AWG; 7; jaune; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe