Lapp - Presse-étoupe coudé - SILVYN® KLICK 90° M50X1.5/2 GY - 55501240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 54.5 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773266283
Réf. Sonepar
00205326628
Réf. Fournisseur
55501240
Marque
Lapp
diamètre nominal:
54.5 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
gris
hauteur totale:
84 mm
longueur totale:
94 mm
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
longueur de filetage:
15 mm
matériau du joint:
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
48 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
54.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
température d'utilisation:
-40...115 °C
Les Atouts de l'article:
SILVYN KLICK 90° M50x1,5/2 GY
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


