Lapp - Presse-étoupe coudé - SILVYN® KLICK 90° PG 11 GY - 61801030

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupe coudé - SILVYN® KLICK 90° PG 11 GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 15.8 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - PG11

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773211504

Réf. Sonepar

00205321150

Réf. Fournisseur

61801030

Marque

Lapp

diamètre nominal:

15.8 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

PG11

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

gris

hauteur totale:

37.5 mm

longueur totale:

42 mm

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

autre

matériau du filetage:

polyamide

longueur de filetage:

10 mm

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

12 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

15.8 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-40...115 °C

Presse-étoupe coudé; PG 11; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 16; Polyamide; Sans halogène; IP 68, IP 69;

Les Atouts de l'article:

SILVYN KLICK 90° PG 11 GY

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp