Lapp - Presse-étoupe coudé - SILVYN® KLICK 90° PG 29 GY - 61801060

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupe coudé - SILVYN® KLICK 90° PG 29 GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 34.5 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - PG29

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773211238

Réf. Sonepar

00205321123

Réf. Fournisseur

61801060

Marque

Lapp

diamètre nominal:

34.5 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

PG29

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

gris

hauteur totale:

65 mm

longueur totale:

67.5 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

autre

matériau du filetage:

polyamide

longueur de filetage:

15 mm

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

29 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

34.5 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-40...115 °C

dimension du filetage:

29

Presse-étoupe coudé; PG 29; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 34; Polyamide; Sans halogène; IP 68, IP 69;

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp