Lapp - Presse-étoupe coudé - SILVYN® LCW-M 25X1.5 - 55503232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - coude 90°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773259414
Réf. Sonepar
00205325941
Réf. Fournisseur
55503232
Marque
Lapp
modèle:
coude 90°
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
SILVYN LCW-M 25x1,5
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


