Non retournable

Lapp - Presse-étoupe coudé - SILVYN® LCW-M 32X1.5 - 55503233

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - coude 90°

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773259407

Réf. Sonepar

00205325940

Réf. Fournisseur

55503233

Marque

Lapp

modèle:

coude 90°

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Presse-étoupe coudé; M 32; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 32; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 65;

Les Atouts de l'article:

SILVYN LCW-M 32x1,5

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp