Lapp - Presse-étoupe coudé - SILVYN® LCW-M16X1.5/1 - 55503234

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - coude 90°

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773440898

Réf. Sonepar

00205344089

Réf. Fournisseur

55503234

Marque

Lapp

modèle:

coude 90°

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Presse-étoupe coudé; M 16; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 12; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 65;

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp