Lapp - Presse-étoupe pour gaine - FIPLOCK ONE M12X1.5 / 10 BK - 61804212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 10 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M12 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777576869
Réf. Sonepar
00205757686
Réf. Fournisseur
61804212
Marque
Lapp
diamètre nominal:
10 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
M12 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
matériau du filetage:
polyamide
matériau:
polyamide
matériau du joint:
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-45...120 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
FIPLOCK ONE M12X1,5 / 10 BK
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


