Lapp - Presse-étoupe pour gaine - SILVYN® FPAG PG 7 BK - 55506585

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupe pour gaine - SILVYN® FPAG PG 7 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - PG7

  • type de construction - filetage extérieur

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773440478

Réf. Sonepar

00205344047

Réf. Fournisseur

55506585

Marque

Lapp

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

PG7

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

autre

matériau du joint:

TPE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

dimension du filetage:

7

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Presse-étoupe pour gaine; PG 7; Dimension nominale: 10; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 10; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 66;

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp