Lapp - Presse-étoupe pour gaine - SILVYN® FPAX M25X1.5 / 28 BK - 55506175

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupe pour gaine - SILVYN® FPAX M25X1.5 / 28 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773444506

Réf. Sonepar

00205344450

Réf. Fournisseur

55506175

Marque

Lapp

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

métrique

matériau du joint:

TPE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Presse-étoupe pour gaine; M 25; Dimension nominale: 28; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 28; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68, IP 69, IP 66, IP 67;

Les Atouts de l'article:

SILVYN FPAX M25x1,5 BK

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp