Lapp - Réducteur - SKINDICHT® MR PG 16/7 - 52003810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 7
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 16
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773438055
Réf. Sonepar
00205004066
Réf. Fournisseur
52003810
Marque
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
7
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
16
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
7
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
16
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


