Lapp - Réducteur - SKINDICHT® MR PG 21/11 - 52003850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 11
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 21
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773438000
Réf. Sonepar
00205004070
Réf. Fournisseur
52003850
Marque
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
11
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
21
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
11
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
21
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
SKINDICHT MR PG 21/11
Les Atouts de la gamme:
Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


