Non retournable

Lapp - Réducteur - SKINDICHT® MR PG 29/16 - 52003890

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Réducteur - SKINDICHT® MR PG 29/16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 29

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773437966

Réf. Sonepar

00205004074

Réf. Fournisseur

52003890

Marque

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

PG

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

16

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

29

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

16

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

29

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Réducteur; Filetage interne: PG 16; Filetage externe: PG 29; Laiton nickelé;

Les Atouts de l'article:

SKINDICHT MR PG 29/16

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp