Lapp - Répartiteur solaire - EPIC® SOLAR 4 SPLITTER FMM - 44428227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 4
courant assigné In - 30 A
température ambiante - -40...105 °C
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776794509
Réf. Sonepar
00205679450
Réf. Fournisseur
44428227
Marque
Lapp
finition des contacts:
goupille
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
4
courant assigné In:
30 A
température ambiante:
-40...105 °C
tension assignée (Ue):
1000 V
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
6...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
6...6 mm²
section de raccordement cable souple:
6...6 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


