Lapp - Ruban adhésif - SILVYN® HIPROSILTAPE 25X0.5 - 61713040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 25 mm
couleur - rouge
longueur - 11 m
épaisseur - 2 mm
matériau - silicone
Conditionnement
11 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773767407
Réf. Sonepar
00205376740
Réf. Fournisseur
61713040
Marque
Lapp
largeur:
25 mm
couleur:
rouge
longueur:
11 m
épaisseur:
2 mm
matériau:
silicone
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Oui
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
SILVYN HIPROSILTAPE 25x0,5
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


